AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANDP246X88TGY PUNCHDOWN PATCH PANEL 24 PRESE RJ45 CAT6 - DP246X88TGY

copiacopia
PANDUIT - PANDP246X88TGY PUNCHDOWN PATCH PANEL 24 PRESE RJ45 CAT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Collegamento - 110

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983037070

Codice prodotto

PANDP246X88TGY

Cod. produttore

DP246X88TGY

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6A (IEC)

Collegamento:

110

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

43.7 mm

Larghezza:

482.6 mm

Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Flat, 24 Port, 1RU