PANDUIT - PANDP48688TGY PCHDOWNPTCHPNL,CAT6,FLAT,48PT,2RU,EA - DP48688TGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Numero di unità rack - 2
Altezza - 88.138 mm
Larghezza - 482.6 mm
Profondità - 29.718 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983037100
Codice prodotto
PANDP48688TGY
Cod. produttore
DP48688TGY
Produttore
PAN
Colore:
Nero
Numero di unità rack:
2
Altezza:
88.138 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
29.718 mm
Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 48 Port, 2RU


