PANDUIT - PANDPA24688TGY PCHDOWNPTCHPNL,CAT6,ANGLD,24-PORT,EA - DPA24688TGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983037155
Codice prodotto
PANDPA24688TGY
Cod. produttore
DPA24688TGY
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
9005
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
120.6 mm


