PANDUIT - PANDPA48688TGY PCHDOWNPTCHPNL,CAT6,ANGLD,48PT,2RU,EA - DPA48688TGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 48
Categoria - 6
Collegamento - 110
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 48
Confezione
1 PZ
EAN
0074983037186
Codice prodotto
PANDPA48688TGY
Cod. produttore
DPA48688TGY
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
48
Categoria:
6
Collegamento:
110
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
48
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
2
Numero RAL:
9005
Altezza:
88.1 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
120.6 mm


