PANDUIT - PANDRD33LG6 3 H PanelMax D Wirg Duct,LG,6ft - DRD33LG6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 184.1 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
6 PZ
EAN
0074983117086
Codice prodotto
PANDRD33LG6
Cod. produttore
DRD33LG6
Produttore
PAN
Larghezza:
184.1 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
15.9 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no


