AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANDTREH-LR0 DTCABLETIESTRAP,ACETAL,EX-H,50,BLK,EA - DTREH-LR0

copiacopia
PANDUIT - PANDTREH-LR0 DTCABLETIESTRAP,ACETAL,EX-H,50,BLK,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 15200 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983789108

Codice prodotto

PANDTREH-LR0

Cod. produttore

DTREH-LR0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

15200 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1112 N

Temperatura di esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie Strapping, Acetal, 50'L (15.2m), Extra-Heavy, Black