AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANF1X3WH6 NAR SLOT DUCT, PVC, 1X3X6 ,WHT,6FT - F1X3WH6

copiacopia
PANDUIT - PANF1X3WH6 NAR SLOT DUCT, PVC, 1X3X6 ,WHT,6FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 79.2 mm

  • Larghezza - 32 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983375141

Codice prodotto

PANF1X3WH6

Cod. produttore

F1X3WH6

Produttore

PAN

Altezza:

79.2 mm

Larghezza:

32 mm

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

12.7 mm

Lunghezza:

1828.8 mm

Diametro:

12.7 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

0 mm²

Narrow Slotted Duct, PVC, 1 X 3 X 6'