PANDUIT - PANF3X4LG6 NAR SLOT DUCT, PVC, 3X4X6 ,LG,6FT - F3X4LG6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 104.1 mm
Larghezza - 82.6 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
6 PZ
EAN
0074983375813
Codice prodotto
PANF3X4LG6
Cod. produttore
F3X4LG6
Produttore
PAN
Altezza:
104.1 mm
Larghezza:
82.6 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.7 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
0 mm²


