AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANF6X4LG6 NAR SLOT DUCT, PVC, 6 X4 X6 ,LG,6FT - F6X4LG6

copiacopia
PANDUIT - PANF6X4LG6 NAR SLOT DUCT, PVC, 6 X4 X6 ,LG,6FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 105.4 mm

  • Larghezza - 158.8 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983220878

Codice prodotto

PANF6X4LG6

Cod. produttore

F6X4LG6

Produttore

PAN

Altezza:

105.4 mm

Larghezza:

158.8 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

12.7 mm

Lunghezza:

1828.8 mm

Diametro:

12.7 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

0 mm²

Narrow Slotted Duct, PVC, Light Gray, 6"X 4"X 6'