PANDUIT - PANF923LANANSNM002 OS2,2-FIBER,PC,SC-APC DUPLEX,LSZH,2M - F923LANANSNM002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983834860
Codice prodotto
PANF923LANANSNM002
Cod. produttore
F923LANANSNM002
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


