AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANF92ELLNLNSNM001 2-FIBER,OS2,LC-LC,1.6MM,LSZH,1M - F92ELLNLNSNM001

copiacopia
PANDUIT - PANF92ELLNLNSNM001 2-FIBER,OS2,LC-LC,1.6MM,LSZH,1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983921171

Codice prodotto

PANF92ELLNLNSNM001

Cod. produttore

F92ELLNLNSNM001

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 1m