AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFACCX12-40 IND/OUT CENTRAL TUBE OM3 12 FIBERS, LSZH - FACCX12-40

copiacopia
PANDUIT - PANFACCX12-40 IND/OUT CENTRAL TUBE OM3 12 FIBERS, LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056310674

Codice prodotto

PANFACCX12-40

Cod. produttore

FACCX12-40

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

12

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

12

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

60 mm

Idoneo per posa interrata:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

50um OM3 12 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Eca, 250um Fibres