PANDUIT - PANFADCX12-37 12-FIBER OM3 10 GBE LSZH (LOW SMOKE ZERO - FADCX12-37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Tipo di costruzione - Tight
Colore della guaina esterna - Turchese
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Dca
Confezione
1 M
EAN
0613056310575
Codice prodotto
PANFADCX12-37
Cod. produttore
FADCX12-37
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Tipo di costruzione:
Tight
Colore della guaina esterna:
Turchese
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)


