PANDUIT - PANFADCZ24-37 Indoor Distribution OM4 24 Fibers, LSZH - FADCZ24-37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Tipo di costruzione - Tight
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile longitudinalmente - no
Confezione
1 M
EAN
0613056312494
Codice prodotto
PANFADCZ24-37
Cod. produttore
FADCZ24-37
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Tipo di costruzione:
Tight
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
8.5 mm
Idoneo per posa interrata:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


