PANDUIT - PANFCC5-A-C8 FLATCABLECLIP,ADH,.56 W,SP - FCC5-A-C8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Superficie - Non trattato
Resistente ai raggi UV - no
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
0074983593224
Codice prodotto
PANFCC5-A-C8
Cod. produttore
FCC5-A-C8
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Grigio
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Con guaina plastica:
no


