PANDUIT - PANFD1W24BUDLCZ PRELOAD-FBRDRWRW/24LCDPLXSMOS1/OS2,EA - FD1W24BUDLCZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Tipo di connettore esterno - LC-Duplex
Con piastra frontale - sì
Altezza - 43.9 mm
Larghezza - 444.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983116591
Codice prodotto
PANFD1W24BUDLCZ
Cod. produttore
FD1W24BUDLCZ
Produttore
PAN
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Con piastra frontale:
sì
Altezza:
43.9 mm
Larghezza:
444.5 mm
Profondità:
308.2 mm
• Impostato in fabbrica con 6, 12, o 24 duplex SC, LC, E2000 o 12 adattatori duplex per il cablaggio facile e veloce e l'installazione• Far scorrere il cassetto estraibile scorre in avanti un 300mm completo per l'accesso ai servizi a tutti i terminali difibre, le connessioni e / o giunzioni• Supporta sia terminazione campo tramite pot-e-smalto o OptiCam PANDUIT connettori ® o giunzione a fusione con una memoria adeguatezza gioco e gestione dei cavi DISPOSIZIONI• Tronco e ingresso cavo di interconnessione con PG11, 5mm ghiandole fibre soffiate, 20mm knock-out, o occhielli in gomma 30 millimetri• Semplice due pezzi, completamente in metallo corpo per una facile installazione ed economica senza componenti sciolti a sbagliare, una migliore protezione dei cassetti in fibra di plastica• dedicati serigrafate aree etichettatura bianche sulla parte anteriore del cassetto per gli adattatori di fibre individuali e di etichettatura contenitore globale per l'identificazione del canale corretta e il cavo di tracciabilità delle patch


