PANDUIT - PANFLCDMC5BLY LC DPLX OPTICAM CONN OM2, W/ 900UM BOOT - FLCDMC5BLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC-Duplex
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Modello - Plug / Maschio
Materiale della ferrula - Ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8015269796092
Codice prodotto
PANFLCDMC5BLY
Cod. produttore
FLCDMC5BLY
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
LC-Duplex
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Modello:
Plug / Maschio
Materiale della ferrula:
Ceramica
OptiCam® 50µm OM2 LC Duplex Fiber Optic Connector with Black Backbone and Black 900µm boot


