AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFMT1 OPTICOM RM TRAY,STL,1RU,4PORT,BLK,EA - FMT1

copiacopia
PANDUIT - PANFMT1 OPTICOM RM TRAY,STL,1RU,4PORT,BLK,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Colore - Nero

  • Con numero di giunti / adattatori - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • Con pigtail - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983854752

Codice prodotto

PANFMT1

Cod. produttore

FMT1

Produttore

PAN

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Colore:

Nero

Con numero di giunti / adattatori:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Con custodia:

Con piastra frontale:

no

Numero RAL:

9005

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44.5 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

283.5 mm

Rack Mount Fiber Tray 1 RU