PANDUIT - PANFMT2 RACKMOUNTFIBERTRAY,2RU,EA - FMT2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Con numero di giunti / adattatori - 0
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Con pigtail - no
Con custodia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983854769
Codice prodotto
PANFMT2
Cod. produttore
FMT2
Produttore
PAN
Colore:
Nero
Con numero di giunti / adattatori:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
no
Numero di unità rack:
2
Larghezza:
482.6 mm
Rack Mount Fiber Tray 2 RU


