AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFR12X4YL2 FIBERRUNNER,CHANNEL,12X4,YL,2M - FR12X4YL2

copiacopia
PANDUIT - PANFR12X4YL2 FIBERRUNNER,CHANNEL,12X4,YL,2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 341.9 mm

  • Altezza - 112.8 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 4000 mm

Confezione

  • 4 M

EAN

0074983835010

Codice prodotto

PANFR12X4YL2

Cod. produttore

FR12X4YL2

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Larghezza:

341.9 mm

Altezza:

112.8 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

4000 mm

Foratura laterale:

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Channel, 12"x 4"(300mm x 100mm), 2m, FiberRunner, YL