PANDUIT - PANFR6X4YL2 FIBERRUNNER,CHANNEL,6X4,YL,2M - FR6X4YL2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 150 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
0074983831517
Codice prodotto
PANFR6X4YL2
Cod. produttore
FR6X4YL2
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Larghezza:
150 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Modello:
Giunto integrato
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Channel, 6"x 4"(150mm x 100mm), 2m, FiberRunner, YL


