AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFRT6X4YL FR,FITTING,HORIZTEE,6X4,YL,EA - FRT6X4YL

copiacopia
PANDUIT - PANFRT6X4YL FR,FITTING,HORIZTEE,6X4,YL,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983784158

Codice prodotto

PANFRT6X4YL

Cod. produttore

FRT6X4YL

Produttore

PAN

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Fitting, Horizontal Tee, 6"x 4"(150mm x 100mm), FiberRunner, YL