AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFX2ERQ1Q1SNM003 OM3,2-FBR,1.6MM,PC,RISER,STDIL,3M - FX2ERQ1Q1SNM003

copiacopia
PANDUIT - PANFX2ERQ1Q1SNM003 OM3,2-FBR,1.6MM,PC,RISER,STDIL,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983996520

Codice prodotto

PANFX2ERQ1Q1SNM003

Cod. produttore

FX2ERQ1Q1SNM003

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM3 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 3m