PANDUIT - PANFZ2ERLNLNSNM001 2-FIBER,OM4,10GBE,10GBE,1.6MM,PC,1M - FZ2ERLNLNSNM001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 1 m
Numero di fibre - 2
Confezione
1 PZ
EAN
0074983922819
Codice prodotto
PANFZ2ERLNLNSNM001
Cod. produttore
FZ2ERLNLNSNM001
Produttore
PAN
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm


