PANDUIT - PANG1X1LG6-A W SLOT ADH DUCT,PVC,1X1X6 ,LG,6FT - G1X1LG6-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 28.4 mm
Larghezza - 32 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Autoadesivo e base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
6 PZ
EAN
0074983639984
Codice prodotto
PANG1X1LG6-A
Cod. produttore
G1X1LG6-A
Produttore
PAN
Altezza:
28.4 mm
Larghezza:
32 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
20.3 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
7.9 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
645 mm²


