PANDUIT - PANG3X3LG6 WIDE SLOT DUCT, PVC, 3X3X6 ,LG,6FT - G3X3LG6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 79.2 mm
Larghezza - 82.6 mm
Colore - Grigio
Modello del profilo laterale - Punzonato
Lunghezza - 1828.8 mm
Confezione
6 M
EAN
0074983545889
Codice prodotto
PANG3X3LG6
Cod. produttore
G3X3LG6
Produttore
PAN
Altezza:
79.2 mm
Larghezza:
82.6 mm
Colore:
Grigio
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Lunghezza:
1828.8 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
7.9 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Slotted Duct, PVC,3X3X6',LGRY


