AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANGEE62F-C GROM EDG SLIT,.13 X.16 ,NAT,1RL - GEE62F-C

copiacopia
PANDUIT - PANGEE62F-C GROM EDG SLIT,.13 X.16 ,NAT,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Universale

  • Lunghezza - 30500 mm

  • Larghezza - 3.3 mm

  • Altezza - 4.1 mm

  • Tipo di costruzione - Nastro / Striscia protettiva

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983601738

Codice prodotto

PANGEE62F-C

Cod. produttore

GEE62F-C

Produttore

PAN

Adatto per:

Universale

Lunghezza:

30500 mm

Larghezza:

3.3 mm

Altezza:

4.1 mm

Tipo di costruzione:

Nastro / Striscia protettiva

Qualità del materiale:

Altri

Grommet Edging, Slot 100', Poly, Natural