AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANH1.5X3LG6 Slot Hinge Duct,PVC,1.5X3X6 ,LG, 6ft - H1.5X3LG6

copiacopia
PANDUIT - PANH1.5X3LG6 Slot Hinge Duct,PVC,1.5X3X6 ,LG, 6ft

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77.7 mm

  • Larghezza - 44.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983138449

Codice prodotto

PANH1.5X3LG6

Cod. produttore

H1.5X3LG6

Produttore

PAN

Altezza:

77.7 mm

Larghezza:

44.5 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Lunghezza:

1828.8 mm

Diametro:

12.7 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

7.9 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Slotted Hinged Duct,PVC,1.5X3X6',Light Gray