PANDUIT - PANH100X034H2T TT,HS,Tubing,1.00 Wx.34 H,YL,1000PC - H100X034H2T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo - 1.5...4.8 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0074983522552
Codice prodotto
PANH100X034H2T
Cod. produttore
H100X034H2T
Produttore
PAN
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del cavo:
1.5...4.8 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
8.6 mm
Larghezza:
25.4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


