AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHLC3S-X0 H&LTIE,CINCH,12L,.75W,BL,PK10 - HLC3S-X0

copiacopia
PANDUIT - PANHLC3S-X0 H&LTIE,CINCH,12L,.75W,BL,PK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19.1 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 305 mm

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Chiusura asola uncino

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983523382

Codice prodotto

PANHLC3S-X0

Cod. produttore

HLC3S-X0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

19.1 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

305 mm

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Chiusura asola uncino

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-70...200 °C

Temperatura di montaggio:

-56...93 °C

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Hook & Loop Tie, Cinch, 12.0L (305mm), .75W (19.1mm), Black