AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHLM-15R0 HOOK & LOOP ROLL,15 L,.33W,BLACK,1RL - HLM-15R0

copiacopia
PANDUIT - PANHLM-15R0 HOOK & LOOP ROLL,15 L,.33W,BLACK,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 4572 mm

  • Modello - Nastro con chiusura asola uncino

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983626946

Codice prodotto

PANHLM-15R0

Cod. produttore

HLM-15R0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

8.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

4572 mm

Modello:

Nastro con chiusura asola uncino

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4mm), Black