AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHLS-15R0 FASCETTA VELCRO NERA 4.6MY - HLS-15R0

copiacopia
PANDUIT - PANHLS-15R0 FASCETTA VELCRO NERA 4.6MY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 4572 mm

  • Modello - Nastro con chiusura asola uncino

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983523405

Codice prodotto

PANHLS-15R0

Cod. produttore

HLS-15R0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

19 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

4572 mm

Modello:

Nastro con chiusura asola uncino

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Hook & Loop Roll, 15'L (4.6m), .75W (19.1mm), Black