PANDUIT - PANHLS-75R0 HOOK & LOOP ROLL,75 L,.75W,BLACK,1RL - HLS-75R0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del nastro / della fascetta - 22860 mm
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Bloccaggio della fascetta - Chiusura asola uncino
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
0074983724468
Codice prodotto
PANHLS-75R0
Cod. produttore
HLS-75R0
Produttore
PAN
Lunghezza del nastro / della fascetta:
22860 mm
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Chiusura asola uncino
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-18...104 °C
Temperatura di montaggio:
-18...104 °C
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Adesivo
Omologazione UL:
no