PANDUIT - PANHLSP3S-X12 H<IE,PLENUM,12L,.75W,MAROON,PK10 - HLSP3S-X12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 19.1 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 305 mm
Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore - Rosso
Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0074983904211
Codice prodotto
PANHLSP3S-X12
Cod. produttore
HLSP3S-X12
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
19.1 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
305 mm
Modello:
Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore:
Rosso
Spessore del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-18...50 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
Poliammide / Polietilene (PA / PE)
Omologazione UL:
sì