PANDUIT - PANHLTP2I-X0 H<IE,PLENUM,8L,.5W,BLACK,PK10 - HLTP2I-X0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm
Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0074983750573
Codice prodotto
PANHLTP2I-X0
Cod. produttore
HLTP2I-X0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
203 mm
Modello:
Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Chiusura asola uncino
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Temperatura di esercizio:
50...-17 °C
Temperatura di montaggio:
-17...50 °C
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no