AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHLTP3I-X0 H&LTIE,PLENUM,12L,.50W,BLACK,PK10 - HLTP3I-X0

copiacopia
PANDUIT - PANHLTP3I-X0 H&LTIE,PLENUM,12L,.50W,BLACK,PK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 305 mm

  • Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0074983750580

Codice prodotto

PANHLTP3I-X0

Cod. produttore

HLTP3I-X0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

305 mm

Modello:

Nastro senza fine (con fermi separati)

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Chiusura asola uncino

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura di esercizio:

50...-17 °C

Temperatura di montaggio:

-17...50 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Hook & Loop Tie, Plenum Loop Style, 12.0L (305mm), .50W (12.7mm), Black