AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHST0.8-48-5Y HEATSHRINKTHKADH,.4INID,.8/48 ,BL,PK5 - HST0.8-48-5Y

copiacopia
PANDUIT - PANHST0.8-48-5Y HEATSHRINKTHKADH,.4INID,.8/48 ,BL,PK5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm

  • Tipo - Restringimento a freddo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 5.6 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983107216

Codice prodotto

PANHST0.8-48-5Y

Cod. produttore

HST0.8-48-5Y

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

19.1 mm

Tipo:

Restringimento a freddo

Diametro interno dopo il restringimento:

5.6 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.3 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thick Adhesive, .8"(20.3mm) Dia, Black