AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHST2.0-48-2Y HEATSHRINKTHKADH,.4INID,2/48 ,BL,PK2 - HST2.0-48-2Y

copiacopia
PANDUIT - PANHST2.0-48-2Y HEATSHRINKTHKADH,.4INID,2/48 ,BL,PK2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm

  • Tipo - Restringimento a freddo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 16.9 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0074983107438

Codice prodotto

PANHST2.0-48-2Y

Cod. produttore

HST2.0-48-2Y

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

50.8 mm

Tipo:

Restringimento a freddo

Diametro interno dopo il restringimento:

16.9 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

4.1 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thick Adhesive, 2"(50.8mm) Dia, Black