PANDUIT - PANHSTT05-48-Q HEATSHRINK,CLPOLY,0.05 DX3.94 L,BLK,25P - HSTT05-48-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
25 PZ
EAN
0074983905867
Codice prodotto
PANHSTT05-48-Q
Cod. produttore
HSTT05-48-Q
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
1.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
0.6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.4 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no