AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT05-M HEATSHRINKTHN,.05 DIA,BL,EA,1000F

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT05-M HEATSHRINKTHN,.05 DIA,BL,EA,1000F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983913244

Codice prodotto

PANHSTT05-M

Cod. produttore

HSTT05-M

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

1.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0.6 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

304.8 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .05"(1.2mm) Dia, Black