AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT09-48-Q TERMORESTR. NERA 122CM (2.4-1.2MM)POLIOF - HSTT09-48-Q

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT09-48-Q TERMORESTR. NERA 122CM (2.4-1.2MM)POLIOF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983905881

Codice prodotto

PANHSTT09-48-Q

Cod. produttore

HSTT09-48-Q

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .09"(2.4mm) Dia, Black