AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT09-48-Q2 Heat Shrink Thin,.09 Dia,RD,PK25 - HSTT09-48-Q2

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT09-48-Q2 Heat Shrink Thin,.09 Dia,RD,PK25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983906024

Codice prodotto

PANHSTT09-48-Q2

Cod. produttore

HSTT09-48-Q2

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3 / 32 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .09"(2.4mm) Dia, Red