PANDUIT - PANHSTT09-M TERMORESTR. NERA 305MT (2.4-1.2MM)POLIOF - HSTT09-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
0074983913237
Codice prodotto
PANHSTT09-M
Cod. produttore
HSTT09-M
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
304.8 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no