AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT100-48-5-2 HEAT SHRINK THIN,1 DIA,RD,PK5 - HSTT100-48-5-2

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT100-48-5-2 HEAT SHRINK THIN,1 DIA,RD,PK5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983906093

Codice prodotto

PANHSTT100-48-5-2

Cod. produttore

HSTT100-48-5-2

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.9 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, Red