PANDUIT - PANHSTT12-48-QC HEAT SHRINK THIN,.12 DIA,CLEAR,PK25 - HSTT12-48-QC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
25 PZ
EAN
0074983906604
Codice prodotto
PANHSTT12-48-QC
Cod. produttore
HSTT12-48-QC
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no