AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT12-C HEATSHRINKTHN,.12 DIA,BL,EA,100F - HSTT12-C

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT12-C HEATSHRINKTHN,.12 DIA,BL,EA,100F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983747016

Codice prodotto

PANHSTT12-C

Cod. produttore

HSTT12-C

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

3.2 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

1.6 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30.5 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, Black