AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT150-48-5-6 HEAT SHRINK THIN,1.5 DIA,BU,PK5 - HSTT150-48-5-6

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT150-48-5-6 HEAT SHRINK THIN,1.5 DIA,BU,PK5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 19.1 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983906437

Codice prodotto

PANHSTT150-48-5-6

Cod. produttore

HSTT150-48-5-6

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

38.1 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

19.1 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, 1.5"(38.1mm) Dia, Blue