PANDUIT - PANHSTT150-C HEAT SHRINK THIN,1.50IN ID,BLK,EA - HSTT150-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 19.1 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
0074983914937
Codice prodotto
PANHSTT150-C
Cod. produttore
HSTT150-C
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
19.1 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30.5 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no