PANDUIT - PANHSTT25-48-Q6 HEAT SHRINK THIN,.25 DIA,BU,PK25 - HSTT25-48-Q6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
25 PZ
EAN
0074983906383
Codice prodotto
PANHSTT25-48-Q6
Cod. produttore
HSTT25-48-Q6
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no