AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT25-48-QC HEAT SHRINK THIN,.25IN ID,CLR,PK25 - HSTT25-48-QC

copiacopia
PANDUIT - PANHSTT25-48-QC HEAT SHRINK THIN,.25IN ID,CLR,PK25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983906628

Codice prodotto

PANHSTT25-48-QC

Cod. produttore

HSTT25-48-QC

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

3.2 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Clear